missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Giemsa Stain, coloration biologique pure et de haute pureté
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Absorbance | 950 min. (in MeOH, on dried substance), 600 min. (in MeOH, on dried substance) A (1%/1cm) |
| Nom ou substance chimique | Giemsa Stain |
| Point de fusion | 300.0°C |
| Renseignements sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
| Spectre infrarouge | Authentic |
| Lambda maximal | 640 to 650nm (in MeOH), 520 to 525nm (in MeOH) |
| Perte à la dessication | 10% max. (110°C) |
| Niveau | Pure |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Couleur | Du noir au vert |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 257-438-2 |
| TSCA | TSCA |
RUO – Usage réservé à la recherche