Learn More
Gibco™ BGJb Medium

Description
Exige
Supplémentation
Le milieu BGJb a été développé pour la croissance des os longs du rat fœtal dans un milieu chimiquement défini. BGJb est un médium modifié par Sylvia Fitton-Jackson à partir du support BGJ original développé par Biggers, Gwatkin et Judah. Le milieu BGJb crée des conditions favorables à la croissance et à la calcification des os fœtaux.
Ce médium BGJb est fabriqué comme suit :
Largeur : L-Glutamine, rouge de phénol
Sans : HEPES
La préparation complète est disponible.
Gibco™ Le milieu BGJb contient des niveaux plus élevés d’acides aminés et de glucose, ainsi qu’une capacité tampon accrue pour améliorer les conditions de croissance et de calcification de l’os fœtal.
Utilisation du médium BGJb
BGJb ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le BGJb nécessite une supplémentation, généralement avec du sérum bovin fœtal (FBS) à 10%. BGJb utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (3,5 g/L) et nécessite donc un environnement de 5 à 10%CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabrication cGMP; le milieu BGJb Gibco est fabriqué dans une installation conforme aux cGMP à Grand Island (New York); site enregistré auprès de la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié ISO 13485
Spécifications
Spécifications
| Type de cellules | Os fœtaux |
| Classification | Sans origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | BGJb Medium |
| Stérilité | Filtré stérile |
| Avec additifs | Teneur élevée en glucose, Glutamine, Rouge de phénol |
| Sans additif | Aucun HEPES, Sans pyruvate de sodium |
| Qualité de fabrication | Conforme aux normes cGMP selon la norme ISO 13485 |
| Gamme de produit | Gibco |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic. Pas pour un usage thérapeutique humain ou animal. Des usages autres que l’usage désigné peuvent constituer une violation de la loi locale. Pour un usage diagnostique in vitro .