missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Thermomètres à immersion totale à usage général liquide dans verre : remplissage organique bleu

Numéro de catalogue. 13201659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10 °C à +110 °C
-10 °C à +150 °C
-10 °C à +225 °C
-100 °C à +50 °C
-20 °C à +110 °C
-20 °C à +150 °C
-200 °C à +30 °C
-35 °C à +50 °C
Échelle:
Celsius
Fahrenheit
Plage de températures (impériale):
-40 °F à +120 °F
0 °F à 230 °F
0 °F à 300 °F
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de températures (métrique) Échelle Plage de températures (impériale)
13201659 -100 °C à +50 °C Celsius -
13201653 -35 °C à +50 °C Celsius -
13201658 - Fahrenheit 0 °F à 300 °F
13201650 -10 °C à +110 °C Celsius -
13201657 - Fahrenheit 0 °F à 230 °F
13201656 - Fahrenheit -40 °F à +120 °F
13201651 -10 °C à +150 °C Celsius -
13201660 -200 °C à +30 °C Celsius -
13201655 -20 °C à +150 °C Celsius -
13201654 -20 °C à +110 °C Celsius -
13201556 -10 °C à +225 °C Celsius -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Numéro de catalogue. 13201659 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur B607601420

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Avec une solution de remplissage biologique bleue. Fisherbrand™ Les thermomètres à immersion totale liquide dans verre polyvalents sont idéaux pour les laboratoires chimiques, les universités, les institutions scientifiques, la transformation alimentaire et des boissons ainsi que dans l’industrie pétrochimique.

  • Tracable jusqu’à NIST, sérialisé individuellement
  • Présente un remplissage de liquide organique bleu contre un verre arrière blanc sans plomb
  • Inclure une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol)
  • Testé et inspecté par notre USA équipe qualité

Spécifications

Certifications/Conformité ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST
À utiliser avec (application) Laboratoires chimiques, universités, institutions scientifiques, transformation alimentaire et des boissons, laboratoires pétrochimiques, industrie pharmaceutique, industrie médicale, fabricants, laiteries, brasseries et distilleries
Type d’immersion Immersion totale
Comprend Instructions multilingues, déclaration de précision
Longueur (impériale) hors tout 12 in
Longueur (métrique) hors tout 300 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Liquide organique bleu
Température max. (métrique) 50 °C
Température min (métrique) -100 °C
Plage de températures (métrique) -100 °C à +50 °C
Précision ±1,5, ±3 sous -35 °C
Incrément 1°
Échelle Celsius
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats