missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTX™ Genepaddles™ Électrodes d’électroporation

Numéro de catalogue. BTX450170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Genepaddles
Genepaddles Équipement
Longueur (métrique):
3 mm
5 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit Longueur (métrique)
BTX450170 Genepaddles Équipement 5 mm
BTX543 Genepaddles 5 mm
BTX542 Genepaddles 3 mm
BTX450169 Genepaddles Équipement 3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. BTX450170 Fournisseur BTX™ Code fournisseur BTX45 0170

Genepaddles™ Les électrodes d’électroporation sont des électrodes réutilisables de type palette, adaptées à la fois à la délivrance de gènes in vitro et in vivo.

  • Compatible avec BTX Gemini les systèmes d’électroporation X2 et ECM-2001
  • Deux modèles adaptés à la taille de la zone cible
  • Plaqué or, non invasif
  • Épaisseur : 1 mm
  • Facile à nettoyer
  • La durée de vie est d’environ 1 500 impulsions
  • 450122 et 450123 nécessitent un support 45-0203 et des câbles 45-0216 (non inclus)

Spécifications

À utiliser avec (application) Livraison de gènes in vivo, livraison in vitro de gènes d’embryons
À utiliser avec (équipement) ECM 830, ECM 2001+, Legacy ECM 2001 et Gemini X2
Matériau Plaqué or
Gamme de produit BTX Électroporateurs
Type de produit Genepaddles Équipement
Tension 200 V
Forme de l’électrode Rectangulaires
Comprend Câble micrograbber, câble à poteau carré, bouchon banane et câble banane, porte-grenade, palette génétique
Longueur (impériale) 0,19 po.
Longueur (métrique) 5 mm
Durée de vie ∼200+ ensemble d’impulsions
Plage de durée d'impulsion 10 μsecondes à 99 ms dans PBS
Quantité 1 de chaque
Dimensions (impériale) d’écart 0,03 à 0,39 po.
Taille (métrique) d’écart 1 à 10 mm
Type du cône Plaqué or, rectangulaire
Largeur (impériale) 0,27 po.
Largeur (métrique) 7 mm
Stérilité Non stériles
Type de connexion De Banana Plug à Micrograbber
Forme d’impulsion Onde carrée
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Destiné uniquement à la recherche. Pas pour une utilisation dans des procédures diagnostiques ou cliniques.