missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syngene™ GE Téléilluminateur UV
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 01257229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur d’onde:
254 nm
302 nm
365 nm
Taille (métrique) du filtre:
20 x 20 cm
20 x 24 cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur d’onde Taille (métrique) du filtre
01257229 254 nm 20 x 24 cm
01257223 254 nm 20 x 20 cm
01257221 302 nm 20 x 20 cm
01257219 365 nm 20 x 20 cm
01257227 302 nm 20 x 24 cm
01257225 365 nm 20 x 24 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produit de la lumière UV
Numéro de catalogue. 01257229 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur GE2024SA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Produit de la lumière UV

Le GE transilluminateur UV est conçu pour être utilisé avec les systèmes de documentation InGenius 3 et NuGenius Gel et est disponible en deux tailles et longueurs d’onde différentes : ondes courtes (254 nm), ondes moyennes (302 nm) et ondes longues (365 nm). Toutes les options sont équipées de patins pour faciliter la glissade à l’intérieur et à l’extérieur.

  • Slimline Concevoir avec des patins pour faciliter l’utilisation
  • Une illumination brillante et uniforme permet une quantification fiable des protéines fluorescentes séparées électrophorétiquement
  • Deux options de taille : 20 x 20 cm et 20 x 24 cm
  • Trois options de longueurs d’onde : ondes courtes (254 nm), ondes moyennes (302 nm) et ondes longues (365 nm)
  • Exigences électriques : 115V, 60Hz.
  • Conçu pour une utilisation avec Syngene™ les systèmes de documentation gel InGenius 3 et NuGenius

Spécifications

Type de produit Téléilluminateur UV
À utiliser avec (équipement) Systèmes de documentation InGenius 3 et NuGenius Gel
Taille (métrique) du filtre 20 x 24 cm
Tension 115 V
Fréquence 60 Hz
Intensité 50 à 100%
Longueur d’onde 254 nm
Type d’éclairage UV