missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Phase stationnaire GC, OV-17
Description
- Synthétisé spécifiquement pour être plus pur, de masse moléculaire étroite, et sans catalyseurs traces ni impuretés pour une phase stationnaire de GC
Spécifications
Spécifications
| Température max | 375 °C |
| Phase stationnaire | OV-17 |
| Emballage | Flacon |
| Quantité | 25 g |
| Aperçu général | Chloroforme : soluble |
| À utiliser avec (application) | Adapté au G3 |