missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Phase stationnaire GC, Carbowax 1540

Numéro de catalogue. 111002988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111002988 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111002988 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 21028

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une cire solide soluble dans l’eau adaptée aux applications cytologiques

  • Synthétisé spécifiquement pour être plus pur, de masse moléculaire étroite, et sans catalyseurs traces ni impuretés pour une phase stationnaire de GC
  • Plage de température de fusion : 43° à 46 °C

Spécifications

Température max 175 °C
Phase stationnaire Carbowax 1540
Quantité 50 g
Aperçu général Chloroforme : soluble
À utiliser avec (application) Applications cytologiques