missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Phase stationnaire GC, 1,2,3-tris(2-Cyanoétoxy)propane (TCEP)
Description
- Synthétisé spécifiquement pour être plus pur, de masse moléculaire étroite, et sans catalyseurs traces ni impuretés pour une phase stationnaire de GC
Spécifications
Spécifications
| Température max | 175 °C |
| Phase stationnaire | 1,2,3-tris(2-Cyanoétoxy)propane (TCEP) |
| Emballage | Flacon |
| Quantité | 50 g |
| Aperçu général | Chloroforme/Méthanol (2:1) : Soluble |
| Forme physique | Liquide ionique |