Learn More
Syngene™ G :BOX Chemi XRQ

Description
G :BOX Chemi XRQ est un système polyvalent de documentation des gels pour les gros blots et gels
- Il a été prouvé que l’imagerie haute performance atteint une sensibilité comparable à celle du film, avec l’avantage supplémentaire d’utiliser des outils logiciels avancés pour optimiser l’imagerie des bandes faibles.
- Capable de nombreuses applications d’imagerie, notamment :
- Gels d’ADN/Protéiques
- Chimiluminescence
- Gels sans taches
- Taches de fluorescence multiplex colorées
- Gels 2D
- Applications In Vivo (des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires)
- Il existe un appareil Peltier refroidi à haute résolution 16 bits (avec 65535 niveaux de gris) capable de produire des images de 4 MP.
- La puce caméra est un leader dans le domaine avec un QE de 73% à 425 nm (pic de 77 nm).
- Objectif zoom motorisé F1.2 (avec rétroaction) pour des temps d’acquisition courts.
- Il est livré avec une roue de filtres à sept positions et une lumière blanche d’épine
- L’éclairage peut être amélioré pour inclure un éclairage DEL supplémentaire pour l’imagerie rouge, verte, bleue et proche infrarouge, ce qui permet l’imagerie à fluorescence (des accessoires supplémentaires devront être achetés)
- La surface maximale d’observation disponible est de 22,7 x 30,5 cm.
- PC requis (non inclus)
GeneSys est un logiciel piloté par des applications conçu pour la capture rapide d’images d’échantillons biologiques. Il possède une interface utilisateur simple basée sur des icônes, utilisable sur les plateformes Windows 10, 8 et 7.
- Élimine les suppositions de l’imagerie et produit des images rapides et simples de qualité publication.
- Tous les fichiers produits sont dans un format SGD unique, où seules les données brutes sont analysées pour la quantification des échantillons.
- Les fichiers peuvent aussi être sauvegardés sous forme TIFF, JPEG. BMP
- Les protocoles utilisateurs peuvent être sauvegardés pour revoir les images capturées précédemment et reproduire facilement les gels imagés à l’avenir.
- Toutes les images capturées peuvent être simplement éditées avec des annotations, des outils d’édition, l’accentuation de l’image et l’exportation vers GeneTools.
GeneTools Le logiciel offre à l’utilisateur une quantification rapide des échantillons et passe des blots aux données analysées en quelques étapes rapides. Les types d’échantillons d’analyse incluent :
- Poids moléculaire
- Comptage des colonies
- Tache tachée
- Harmonie de bande.
Tous les échantillons peuvent être quantifiés, y compris l’analyse de fluorescence des protéines multiplexée de jusqu’à 5 échantillons à la fois. Les fichiers de données brutes peuvent être rapidement quantifiés pour produire des données authentiques destinées à la publication. Des rapports de haute qualité peuvent être exportés dans Word et Excel des fichiers pour une simple révision.
GeneSys et GeneTools le logiciel répondent tous deux aux exigences du 21 CFR Partie 11 et GLP des environnements.
Le système offre une garantie de 3 ans (retour à l’usine), des licences illimitées pour les GeneTools logiciels d’analyse et des mises à jour gratuites deux fois par an.
Spécifications
Spécifications
| Tension | 230 V |
| Profondeur (impériale) | 44,96 cm (17,7 po) |
| Profondeur (métrique) | 45 cm |
| Type de filtre | Roue de filtres à 7 positions |
| Hauteur (impériale) | 33,1 po. |
| Taille en pixels | 4 MP |
| Largeur (impériale) | 22,4 po. |
| Comprend | Caméra CCD refroidie de 4 MP |
| Hauteur (métrique) | 84 cm |
| Longueur d’onde | Divers |
| Afficher plus de résultats |