missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ Bouteilles à lavage au gaz avec disques frittés avec ensemble bouchon
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 03038F
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
118.29 mL
236.58 mL
473.17 mL
Taille des pores:
170 à 220 μm
40 à 60 μm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Taille des pores
03038F 473.17 mL 170 à 220 μm
03038B 236.58 mL 40 à 60 μm
03038E 236.58 mL 170 à 220 μm
03038A 118.29 mL 40 à 60 μm
03038D 118.29 mL 170 à 220 μm
03038C 473.17 mL 40 à 60 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 03038F Fournisseur Corning™ Code fournisseur 31760500EC
Obtenez jusqu’à 2 500 $ en produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Grande base hexagonale pour la stabilité

Ces bouteilles ont une grande base hexagonale pour la stabilité. Le disque fritté offre une plus grande efficacité et une dispersion plus uniforme des bulles de gaz pour une absorption complète. L’overdose de tubulation est d’environ 8 mm.

Spécifications

Capacité (métrique) 473.17 mL
Capacité (impériale) 16 oz
Matériau Verre borosilicaté
Catégorie Bouteille de lavage au gaz en forme haute
Comprend 0,75 in O.D. disque frité de porocity extra grossière et ensemble de butée
Taille des pores 170 à 220 μm
Porosité Extra grossier
Joint conique standard 40/50
Stérilité Non stériles
Diamètre (impériale) extérieur 2,51 po.
Diamètre (métrique) extérieur 6.4 cm
À utiliser avec (application) Offrir une méthode économique mais efficace pour les gaz de lavage et de séchage
Quantité À l’unité
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats