missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
gamma-valerolactone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | gamma-Valerolactone |
| Point de fusion | -31 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 207 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 100.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0137 |
| RTECSNumber | LU3580000 |
| TSCA | Oui |