missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
United Scientific™ Galvanometer, DC
Ideal option for classroom electricity demonstrations.
$47.18 - $47.54
Spécifications
| Display | Analog |
|---|---|
| Product Type | Galvanometer, DC |
| For Use With (Application) | Classroom Demonstrations |
| Quantity | 1 Ea. |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Amperage | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Amperage | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
S15730
|
United Scientific™
MGV003 |
±50-0-50 μA |
chaque for $47.54
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S15990
|
United Scientific™
MGV002 |
±500-0-500 μA |
chaque for $47.18
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- DC galvanometer mounted in a black plastic case.
- Scale length of 75 mm, with ± 2.5% accuracy
- Features 5-way binding post and an external zero-setting screw
- Not protected against prolonged or significant overload
- Stackable for convenient storage
Spécifications
| Analog | |
| Galvanometer, DC | |
| Classroom Demonstrations | |
| 1 Ea. |
Warning: Cancer and reproductive harm