missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Gallium arsenide Optical Window, Dia.: 12.7mm

Numéro de catalogue. AA45628KS
Modifier l'affichage
Click to view available options
Thickness: 1mm (0.04 in.)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
AA45628KS Thickness: 1mm (0.04 in.)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AA45628KS Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45628 KS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Spécifications

Catégorie Optical Window
Matériau Gallium Arsenide
Épaisseur (métrique) 1mm
Quantité 1 Ea.