missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Probes™ Fura-2, AM, cellule permanente

Numéro de catalogue. F1221
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 x 50 μg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F1221 20 x 50 μg
F1201 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F1221 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur F1221
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fura-2, AM, cellule permanente

Fura-2, AM is a high affinity, intracellular calcium indicator that is ratiometric and UV light—excitable. This acetoxymethyl (AM) ester form is useful for noninvasive intracellular loading and is also available in 1 mg amounts (F-1201) and in a DMSO solution (F-1225). Cell-impermeant pentapotassium (F-1200) and pentasodium (F-6799) salt forms of the dye are available.

Spécifications

Contenu et stockage Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Calcium Indicator
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Type de produit Indicateur de calcium
Type de coloration Fura-2
Gamme de longueur d’onde d’excitation 330 to 345 nm
Quantité 20 x 50 μg
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Gamme de longueur d’onde d’émission 495 to 510 nm
Longueur d’onde d’excitation 335 nm
Longueur d’onde d’émission 505 nm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.