missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Centrifugeuse Multi Pro Frontier série 5000
Description
Exige
Rotor choisi par le client
- Plateforme puissante offre une flexibilité maximale pour une gamme d’applications
Nos centrifugeuses polyvalentes offrent une plateforme de centrifugation à haute vitesse pouvant être
personnalisée selon les besoins du flux de travail grâce à une grande variété de rotors et d’accessoires. - Conçu de façon intuitive pour un fonctionnement
convivial La conception intuitive des accessoires des & centrifugeuses permet un accès facile aux paramètres
et une rotation rapide entre les applications. Les caractéristiques incluent la reconnaissance automatique des rotors
et un écran LCD rétroéclairé. - Une ingénierie solide assure fiabilité et durabilité
. Les performances de ces centrifugeuses sont propulsées par l’ingénierie allemande et des composants de haute qualité
pour une utilisation fiable. Fabriqué en acier inoxydable résistant aux produits chimiques pour
assurer la durabilité en laboratoire. - Sécurité accrue avec caractéristiques
de protection intégrées La série Frontier 5000 est équipée de dispositifs de protection, incluant une protection automatique
contre la survitesse, la détection des déséquilibres et un système
d’auto-diagnostic pour assurer une utilisation fiable et la sécurité de l’opérateur.
Warranty
2 ans
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | 4 x 100 mL |
| FCR max. | 18,624 x g |
| Vitesse max. | 14,000 rpm |
| Réfrigéré | Non |
| À utiliser avec (équipement) | NA |
| Comprend | NA |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Exigences électriques | 120 V |
| Tension | 120/230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Afficher plus de résultats |