missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ Broyeur cryogénique compact, 0,1 à 5 g; 115 VAC
Description
- Le 6775 Freezer/Mill est un petit moulin cryogénique avec un bac d’azote liquide autonome et un boîtier isolé.
- Moud des échantillons de 01 à 5,0 g à l’aide d’un flacon standard ou d’un ensemble microvial.
- Échantillons typiques : tissus d’animaux végétaux, plastique et polymères, produits pharmaceutiques à levure, produits alimentaires, composants électroniques, textiles, cheveux et os.
Caractéristiques et avantages :
- Le flacon d’échantillon maintient des températures basses grâce à une immersion continue dans un congélateur d’azote liquide.
- Les métabolites, isomères et molécules complexes sensibles à la chaleur conservent leur composition puisqu’ils ne sont pas dégradés par la chaleur ou la pression.
- Interface à écran tactile pour une utilisation facile.
- Le flacon de l’échantillon atteint la température de l’azote liquide en quelques minutes.
- Conception sans entretien avec une seule pièce mobile.
- Appuyé par SPEX les 60 ans d'expérience de SamplePrep.
Fonctionnalités supplémentaires :
- Les caractéristiques de sécurité incluent capteur LN et verrouillage de couvercle.
- Si le couvercle est ouvert pendant le broyage, le mouture s’arrête.
- Un flacon de broyage fermé avec impacteur empêche la contamination croisée de l’échantillon.
- Des fioles de broyage fabriquées à partir de matériaux alternatifs sont également disponibles.
- L’azote liquide est nécessaire pour son fonctionnement.
- La température de l'échantillon est maintenue parce qu'il ne quitte JAMAIS le bain d'azote liquide fermé.
Certifications
Approuvé CE
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Moulin cryogénique |
| Dimensions (L x l x H) | 20 in (50,8 cm) x 21 1/2 po. (53,34 cm) x 25 1/2 po. (64,77 cm) |
| Type d’écran | Écran tactile |
| Exigences électriques | 115 V, 60 Hz |
| Comprend | Petit moulin cryogénique, bac liquide à azote autonome et boîtier isolé. |
| Modèle | CG-200-115 |
| Type de prise | Prise à la terre à 2 broches |
| Tension | 115 V |
| Poids (impériale) | 78 lb. |
| Poids (métrique) | 35.38 kg |
| Afficher plus de résultats |
Appuyé par SPEX les 60 ans d'expérience de SamplePrep.