missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de stockage
Description
Conservez une variété de fioles et de tubes avec Thermo Scientific™ des boîtes de rangement, pour les utiliser dans des congélateurs à très basse température.
- Boîtes robustes en panneaux de fibre résistantes à l’eau avec couvercles pour le stockage des échantillons
- Disponible en 2 et 3 pouces. haute (5,1 et 7,6 cm) avec 5,25 x 5,25 po. Bases carrées (13,3 x 13,3 cm)
- Séparateurs de boîtes inclus
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Carton fibreux |
| Forme | Carrée |
| Catégorie | Boîte de rangement cryo |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Congélateurs ultra-basse température |
| Capacité | 81 tubes cryo |
| Comprend | Séparateurs |
| Dimensions (L x l x H) | 12,7 x 12,7 x 5,08 cm (5 x 5 x 2 po) |
| Longueur (impériale) | 12,7 cm (5 po) |
| Longueur (métrique) | 13 cm |
| Afficher plus de résultats |