missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Pulvérisation de congélation

Numéro de catalogue. 14650126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
286 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
14650126 286 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14650126 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 7890705
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Refroidissez rapidement les composants électriques à -65 °F.

  • Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu
  • Livrez rapidement de l’électricité glaciale dans des endroits difficiles d’accès
  • Potentiel de réchauffement climatique ultra-faible
  • Non inflammable et sécuritaire pour l’ozone

Spécifications

Volume (impérial) 296 ml (10 oz)
Type de produit Pulvérisation de congélation
Volume (métrique) 286 mL