missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Fioles et accessoires de gobelet lyophilisants

Numéro de catalogue. 05405385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 à 200 mL
800 à 1200 mL
Divers
100 mL
200 mL
800 mL
1200 mL
Comprend:
Casquette de fiole en gobelet
Ensemble d’adaptateurs Flask
Flasque à gobelet
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Comprend
05405385 100 mL Flasque à gobelet
05405386 200 mL Flasque à gobelet
05405383 100 à 200 mL Casquette de fiole en gobelet
05405390 800 mL Flasque à gobelet
05405387 1200 mL Flasque à gobelet
05405384 800 à 1200 mL Casquette de fiole en gobelet
05405389 Divers Ensemble d’adaptateurs Flask
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 05405385 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11066140

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fioles de gobelet lyophilisées et accessoires à utiliser avec un lyophiliseur.

  • Pour une utilisation avec un lyophiliseur

Spécifications

Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Borosilicate Glass
À utiliser avec (application) Lyophilisation
À utiliser avec (équipement) Lyophilisateurs
Comprend Flasque à gobelet
Longueur (métrique) 62 mm
Type de produit Drying Flask
Plage de températures (métrique) -80 °C à +400 °C
Poids (impériale) 0.8 lb.
Jetable Reusable
Type de col Beaded
Forme du fond Flat
Poids (métrique) 0.4 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats