missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mopec™ Tampons de biopsie en mousse pour cassettes
Description
- Disponible en plusieurs couleurs
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Tampon de biopsie |
| Matériau | Mousse |
| Couleur | Noir |
| Longueur (métrique) | 31.5 mm |
| Largeur (métrique) | 26.5 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 31.5 x 26.5 x 2 mm |