missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GOJO™ FMX-12™ Distributeur de savon

Numéro de catalogue. 296356717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
296356717 Blanc
19043919 Noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 296356717 Fournisseur GOJO™ Code fournisseur 5150 06

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Distributeur de type poussée pour GOJO™ mousse de savon.

  • Conforme à l’ADA
  • Opération de poussée à une main
  • Se convertit en distributeur verrouillable - clé vendue séparément
  • Compatible avec GOJO™ FMX-12™ des recharges de 1250 mL

Spécifications

Type de produit Distributeur de savon, Chargement frontal avec ouverture
Couleur Blanc
Longueur (métrique) 4.68 cm
Largeur (impériale) 6,12 po.
Largeur (métrique) 6.5 cm
Hauteur (impériale) 5,12 po
Hauteur (métrique) 11.66 cm
Capacité Savon pour les mains
Matériau Plastique
Montage Fixation murale
Nb de compartiments 1
Capacité (métrique) 1250 mL
À utiliser avec (équipement) GOJO™ Mousse de savon
Quantité 6/Pk.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats