missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FluoSpheres™ Microsphères modifiées à base de carboxylates

Catalog No. F8813
Encompass
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,02 μm
0,04 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,5 μm
1,0 μm
2,0 μm
Couleur:
Bleu
Cramoisi
infrarouge
Jaune-vert
Jaune-vert, Orange, Rouge, Rouge foncé
Orange
Rouge
Rouge du Nil
Rouge foncé
Rouge-Orange
Excitation/Émission:
350/440 nm
365/415 nm
505/515 nm
505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm
535/575 nm
540/560 nm
565/580 nm
580/605 nm
625/645 nm
660/680 nm
715/755 nm
Quantité:
1 mL/chacun
1 mL
2 mL
10 mL
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Diamètre (métrique) Couleur Excitation/Émission Quantité
F8813 0,5 μm Jaune-vert 505/515 nm 10 mL
F8803 0,1 μm Jaune-vert 505/515 nm 10 mL
F8816 1,0 μm Cramoisi 625/645 nm 2 mL
F8823 1,0 μm Jaune-vert 505/515 nm 10 mL
F8801 0,1 μm Rouge 580/605 nm 10 mL
F8811 0,2 μm Jaune-vert 505/515 nm 10 mL
F8807 0,2 μm Rouge foncé 660/680 nm 2 mL
F10720 0,04 μm Jaune-vert, Orange, Rouge, Rouge foncé 505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm 1 mL/chacun
F8786 0,02 μm Rouge 580/605 nm 10 mL
F8795 0,04 μm Jaune-vert 505/515 nm 1 mL
F8820 1,0 μm Orange 540/560 nm 10 mL
F8825 2,0 μm Rouge du Nil 535/575 nm 2 mL
F8782 0,02 μm Cramoisi 625/645 nm 2 mL
F8784 0,02 μm Rouge du Nil 535/575 nm 10 mL
F8787 0,02 μm Jaune-vert 505/515 nm 10 mL
F8792 0,04 μm Orange 540/560 nm 1 mL
F8793 0,04 μm Rouge 580/605 nm 1 mL
F8794 0,04 μm Rouge-Orange 565/580 nm 1 mL
F8797 0,1 μm Bleu 350/440 nm 10 mL
F8799 0,1 μm infrarouge 715/755 nm 1 mL
F8800 0,1 μm Orange 540/560 nm 10 mL
F8805 0,2 μm Bleu 365/415 nm 10 mL
F8806 0,2 μm Cramoisi 625/645 nm 2 mL
F8814 1,0 μm Bleu 365/415 nm 10 mL
F8815 1,0 μm Bleu 350/440 nm 10 mL
F8819 1,0 μm Rouge du Nil 535/575 nm 10 mL
361055995 1,0 μm Rouge 580/605 nm 10 mL
F8824 2,0 μm Bleu 365/415 nm 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Catalog No. F8813 Supplier Invitrogen™ Supplier No. F8813

missing translation for 'validMainframeMsg'

Obtenez la fluorescence la plus brillante avec les microsphères FluoSphere modifiées par carboxylate, disponibles en différentes couleurs et tailles de particules.

Effectuez facilement de la cytométrie en flux, de la microscopie, du HTS, du HCS, de l’immunoanalyse et d’autres applications de laboratoire grâce à notre vaste sélection de microspheres modifiées à base de FluoSpheres carboxylates. Les billes FluoSphere peuvent être utilisées dans l’adsorption passive ou le couplage actif et covalent de protéines, d’acides nucléiques et de biomolécules pour des applications de capture de particules. Les microspheres FluoSphere sont chargées de colorants fluorescents propriétaires, ce qui en fait les microsphères les plus brillantes disponibles.

Visualisez la fluorescence la plus brillante pour des applications laboratoires, incluant la microscopie à fluorescence, la cytométrie en flux, le HTS, le HCS et le traçage cellulaire avec nos microspheres FluoSphere modifiées au carboxylate, fabriquées à partir de microspheres en polystyrène et chargées de différents colorants propriétaires. L'utilisation de méthodes de coloration spécialisées permet de contenir toutes les molécules de colorant fluorescent à l'intérieur de chaque microsphère de polystyrène plutôt qu'à la surface de la bille. Cet environnement protecteur à l’intérieur de la perle protège la teinture des effets environnementaux néfastes, comme le photoblanchiment. Nos microsphères modifiées au carboxylate sont recouvertes d’un polymère hydrophile contenant plusieurs acides carboxyliques pour l’attachement covalent des ligands. Une gamme de tailles de particules est disponible pour différents usages de recherche et d’expériences.

Specifications

Contenu et stockage À conserver au réfrigérateur (28 – °C) et à protéger de la lumière.
Couleur Jaune-vert
À utiliser avec (application) Microscopie à fluorescence
Matériau Polystyrène
Type de produit Microsphère modifiée au carboxylate
Excitation/Émission 505/515 nm
Gamme de produit FLUOSPHERES
Quantité 10 mL
Modification de surface Carboxylate
Diamètre (métrique) 0,5 μm