missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fluorotriphénylsilane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Fluorotriphenylsilane |
| Point de fusion | 64 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 210 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 278.40 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |