missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fluorolink∣r E10-H
Description
Utilisation dans les modifications de polymères.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisation dans la modification des polymères.
Solubilité
Soluble dans des solvants fluorés, de l’alcool et des cétones. Insoluble dans l’eau.
Notes
Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants. Conservez dans un endroit frais et sec, dans un contenant bien scellé.
Utilisation dans la modification des polymères.
Solubilité
Soluble dans des solvants fluorés, de l’alcool et des cétones. Insoluble dans l’eau.
Notes
Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants. Conservez dans un endroit frais et sec, dans un contenant bien scellé.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Fluorolink™ E10-H |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.73 g/mL |
| Odeur | Inodore |
| Indice de réfraction | 1.317 |
| Quantité | 25 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans des solvants fluorés, de l’alcool et des cétones; Insoluble dans l’eau. |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 500-749-8 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche