missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fluorure standard, 100 ppm F-, Fisherbrand
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Fluoride Standard |
| Nom Remarque | 100 ppm Floride (F) |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| Odeur | Inodore |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | 0,0 °C |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Solubilité | Miscible avec l’eau |
| Type de solution | Norme d’étalonnage |
| Afficher plus de résultats |