missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Youngstown Barrel & Drum Tambour de recyclage de lampes fluorescentes 23 in.ID 48-1/8 po. Tout-fibre
Description
Lampe fluorescente tambour de recyclage 15,5 in.ID 48-1/8 po. Les All-Fiber sont construites en panneaux de fibre robustes et constituent une excellente solution pour le recyclage des lampes fluorescentes.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Fût en fibre |
| Type de bouchon | Couvercle coulissant |
| Capacité (impériale) | 39 gallons. |
| Capacité (métrique) | 147.631059 L |
| Couleur | Brun clair |
| À utiliser avec (application) | Recyclage des lampes fluorescentes |
| Matériau | Fibre |
| Classe de transport | 300 |
| Type de tête | Ouvert |
| Longueur (impériale) | 49 pouces. |
| Afficher plus de résultats |