missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diacétate de fluorescéine, 97%, pure
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Fluorescein diacetate |
| Point de fusion | 200,0 °C à 205,0 °C |
| Couleur | Jaune |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 19,227 |
| Poids de formule | 416.39 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 209-877-6 |
RUO – Usage réservé à la recherche