missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Flumazenil 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Flumazenil |
| Point de fusion | 200 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 mg |
| Poids de formule | 303.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | N12922170 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |