missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Ensemble de transfert de fluide, ensemble d’extension

Numéro de catalogue. SH3112003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
TPE 374, 1 m (3,25 pi)
TPE 374, 2,5 m (8,2 pi)
TPE 374, 5 m (16,4 pi)
Types de connecteurs:
Luer
MPC
MPX
Dimensions:
1,2 in ID x 3/4 po. OD
1/4 de po. x 7/16 po. OD
1/8 po. ID x 1/4 po. OD
3/8 po. ID x 5/8 po. OD
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille de la tubulure Types de connecteurs Dimensions
SH3112003 TPE 374, 5 m (16,4 pi) MPX 1,2 in ID x 3/4 po. OD
SH3111601 TPE 374, 1 m (3,25 pi) MPC 3/8 po. ID x 5/8 po. OD
SH3111602 TPE 374, 2,5 m (8,2 pi) MPC 3/8 po. ID x 5/8 po. OD
SH3111603 TPE 374, 5 m (16,4 pi) MPC 3/8 po. ID x 5/8 po. OD
SH3111701 TPE 374, 1 m (3,25 pi) Luer 1/4 de po. x 7/16 po. OD
SH3111702 TPE 374, 2,5 m (8,2 pi) Luer 1/4 de po. x 7/16 po. OD
SH3111703 TPE 374, 5 m (16,4 pi) Luer 1/4 de po. x 7/16 po. OD
SH3111801 TPE 374, 1 m (3,25 pi) MPC 1/4 de po. x 7/16 po. OD
SH3111802 TPE 374, 2,5 m (8,2 pi) MPC 1/4 de po. x 7/16 po. OD
SH3111803 TPE 374, 5 m (16,4 pi) MPC 1/4 de po. x 7/16 po. OD
SH3111901 TPE 374, 1 m (3,25 pi) Luer 1/8 po. ID x 1/4 po. OD
SH3111902 TPE 374, 2,5 m (8,2 pi) Luer 1/8 po. ID x 1/4 po. OD
SH3111903 TPE 374, 5 m (16,4 pi) Luer 1/8 po. ID x 1/4 po. OD
SH3112001 TPE 374, 1 m (3,25 pi) MPX 1,2 in ID x 3/4 po. OD
SH3112002 TPE 374, 2,5 m (8,2 pi) MPX 1,2 in ID x 3/4 po. OD
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Numéro de catalogue. SH3112003 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH31120.03
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçue pour faciliter de nombreux procédés courants sur le plancher d’atelier tels que l’échantillonnage, le transfert et le remplissage, une solution adaptée à la taille et à la longueur de tubulure requises peut être facilement choisie parmi ces conceptions.

Les produits Standard Fluid Transfer Assembly s’interconnectent avec Thermo Scientific les BPC Labtainer , Productainer BPC, bioréacteurs à usage unique, mélangeurs et fermenteurs sur le plancher d’atelier pour offrir un ensemble complet et complet de produits à usage unique répondant aux besoins de votre installation ou de votre processus.
  • Un ensemble de produits stockés réduit le nombre d’unités personnalisées de gestion de stock (SKU), simplifie le processus de commande et réduit les besoins en stockage des produits
  • Plusieurs sites de fabrication assurent la sécurité de l’approvisionnement des produits
  • Produit sous conditions cGMP dans ISO 7 zones propres afin d’assurer un haut niveau de qualité
  • Caractérisé à l’aide de ISO, USP, EP et ASTM de méthodes de test pour valider la performance
  • La dose d’irradiation de 25 à 40 kGy fournit un SAL minimum de 10 à 6 pour les surfaces de contact avec le produit

Spécifications

Dimensions 1,2 in ID x 3/4 po. OD
Type de tubulure 12,7 mm (1/2 po) ID; 19,05 mm (3/4 po) OD; TPE 374; 5 m (16,4 pi); MPX
Types de connecteurs MPX
Type de produit Ensemble d’extension
Taille de la tubulure TPE 374, 5 m (16,4 pi)