missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ FlipStrip™ Supports à microtubes avec couvercle

Description
Tenez des bandes de 0,2 mL et des tubes de 1,5 mL d’un côté du Thermo Scientific™ FlipStrip rack à microtubes avec couvercle, et des tubes de 0,5 mL de l’autre. Le support est fait de plastique 100% recyclé.
- Contient des bandes de 0,2 mL et des tubes de 1,5 mL d’un côté, des tubes de 0,5 mL de l’autre
- Conception stable et à profil bas avec une grille alphanumérique pour une identification facile des tubes
- Le couvercle protège les échantillons et permet d’empiler les racks
- Plusieurs couleurs disponibles
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Vert fluorescent |
| Capacité | Microtubes (0,5 mL), Microtubes (1,5 mL), Microtubes (2 mL) |
| Matériau | Plastique recyclé |
| Forme | Rectangulaires |
| Empilables | Oui |
| Nb par boîte | 12 Racks |
| Type de produit | Flipstrip Portoir |