missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ FLIPR™ Conseils robotiques Liberty

Description
- Disponible en transparent et noir
- Volume : 30 μL
- Disponible sous forme de rack ou de rack et pré-stérilisée
- Pour une utilisation avec Molecular Devices la tête Liberty
- Emballage : 384 Embouts/rack; 10 racks/unité; 5 unités/C.
Certifications
Certifié RNase, DNase et endotoxine
Spécifications
Spécifications
| Volume (métrique) | 30 μL |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Déclaration de pureté | Sans DNAse sans RNAse apyrogènes |
| Format | Portoir |
| Type de cône | Automatisation, Rond |
| Emballage | SBS Portoir |
| Quantité | 50 portoirs/carton |
| À utiliser avec (équipement) | Molecular Devices FLIPR Tête à 384 puits |
| Afficher plus de résultats |