missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ampac™ Pochettes Flexibles SealPAK Heavy-Duty

Numéro de catalogue. 0181225FF
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
12 x 10 po. (30,5 x 25,4 cm)
12 x 8 po. (30,5 x 20,3 cm)
16 x 12 po. (40,6 x 30,5 cm)
16 x 9,5 po. (40,6 x 24,1 cm)
6 x 4 po. (15,2 x 10,2 cm)
8 x 6,5 po. (20,3 x 16,5 cm)
9,5 x 8 po. (24,1 x 20,3 cm)
Capacité (impériale):
4 oz.
16 oz
24 oz.
32 oz
48 oz.
64 oz
96 oz.
Quantité:
1000/Cs.
1200/Cs.
1800/Cs.
2400/Cs.
360/Cs.
480/Cs.
720/Cs.
960/Cs.
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P) Capacité (impériale) Quantité
0181225FF 12 x 10 po. (30,5 x 25,4 cm) 48 oz. 720/Cs.
0181225D 6 x 4 po. (15,2 x 10,2 cm) 4 oz. 2400/Cs.
0181225H 12 x 8 po. (30,5 x 20,3 cm) 32 oz 960/Cs.
0181227 12 x 8 po. (30,5 x 20,3 cm) 32 oz 1000/Cs.
0181225G 16 x 12 po. (40,6 x 30,5 cm) 96 oz. 360/Cs.
0181225F 16 x 9,5 po. (40,6 x 24,1 cm) 64 oz 480/Cs.
0181225EE 9,5 x 8 po. (24,1 x 20,3 cm) 24 oz. 1200/Cs.
0181240 8 x 6,5 po. (20,3 x 16,5 cm) 16 oz 1000/Cs.
0181242 12 x 10 po. (30,5 x 25,4 cm) 48 oz. 1000/Cs.
0181225E 8 x 6,5 po. (20,3 x 16,5 cm) 16 oz 1800/Cs.
0181241 9,5 x 8 po. (24,1 x 20,3 cm) 24 oz. 1000/Cs.
0181276 6 x 4 po. (15,2 x 10,2 cm) 4 oz. 1000/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. 0181225FF Fournisseur Ampac™ Code fournisseur KAP505 24

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Idéal pour les applications nécessitant un stockage à long terme, les objets plus tranchants ou les solutions de formaldéhyde, d’acides, d’alcalis, de graisses, d’huiles et de solvants organiques

  • Les sachets bouillants et congelables peuvent maintenir des températures allant de -56 à 115 °C (-70 à 240 °F)
  • 4,5 mils d’épaisseur
  • Transparent, hermétique et étanche
  • Peut être stérilisé avec gamma, infrarouge et faisceau électrique
  • Les pochettes scellées peuvent aussi être stérilisées en surface en utilisant VHP

Order Info

Aussi disponible dans des rouleaux tubulaires thermoscellables qui permettent de créer des pochettes de taille personnalisée.

Spécifications

Couleur Clair
Matériau Polyester
Quantité 720/Cs.
Épaisseur (impériale) 4,50 millions
Dimensions (L x P) 12 x 10 po. (30,5 x 25,4 cm)
Longueur (impériale) 12 po.
Largeur (impériale) 10 po.
Capacité (impériale) 48 oz.
Longueur (métrique) 30.5 cm
Largeur (métrique) 25.4 cm