missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3B Scientific™ Modèle à colonne vertébrale flexible avec disques intervertébraux souples - inclut 3B Smart Anatomy
Description
3B Smart Anatomy est maintenant inclus avec tout 3B Scientific modèle d’anatomie.
Chaque modèle d’anatomie original 3B Scientific inclut maintenant ces fonctionnalités GRATUITES supplémentaires :
- Accès gratuit au cours d’anatomie 3B Smart Anatomy, hébergé dans l’application primée Complete Anatomy de 3D4Medical
- Le cours 3B Smart Anatomy comprend 23 cours magistraux d’anatomie numérique, 117 modèles différents d’anatomie virtuelle et 39 quiz d’anatomie pour tester vos connaissances
- Mise à niveau de garantie GRATUITE de 3 à 5 ans à chaque enregistrement de produit
TIPP : vous aurez également accès à un essai gratuit de 3 jours de toutes les fonctionnalités premium de l’application Complete Anatomy lorsque vous vous inscrivez à votre cours 3B Smart Anatomy.
Pour débloquer ces avantages, il suffit de scanner l’étiquette située sur votre modèle et de vous inscrire en ligne. Toutes les fonctionnalités de 3B Smart Anatomy sont entièrement gratuites.
- Les disques souples ajoutent un plus grand réalisme à ce modèle de colonne vertébrale
- La colonne vertébrale unique montre comment les disques se déforment lors d’un positionnement normal ou anormal
- Utilisé pour démontrer un certain nombre de pathologies de la colonne vertébrale telles que la scoliose, la cyphose ou les subluxations
- La hernie de la colonne vertébrale peut être démontrée par compression
- De plus, le montage spécial permet une vue dégagée lors de la démonstration et de l’affichage de la colonne vertébrale
- Le modèle de la colonne vertébrale comprend la moelle épinière et les nerfs épinières
- La colonne vertébrale est livrée avec son propre support amovible
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc/Jaune |
| Dimensions (L x l x H) | 10,2 x 9,8 x 35,4 po. |
| À utiliser avec (application) | Des démonstrations de nombreuses pathologies de la colonne vertébrale (scoliose, lordose, cyphose, etc.) |
| Hauteur (impériale) | 35,4 pouces. |
| Longueur (impériale) | 10,2 po. |
| Montage | Pied amovible |
| Quantité | 1/Ea. |
| Poids (impériale) | 6.6 lb. |
| Largeur (impériale) | 250 mm (9,8 po) |