missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Plats cristallisants en verre à fond plat
Description
- Fabriqué en verre borosilicate 3.3 de haute qualité
- Idéal pour le stockage et la cristallisation
- Pas de bec
- Réutilisable
- Autoclavables
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Forme du fond | Fond plat |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traitée |
| Catégorie | Plat cristallisant |
| Volume (métrique) de travail | 60 mL |
| Afficher plus de résultats |