missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ FlaskScrubber™ Laveuses de verrerie
GREENER_CHOICE

Catalog No. p-7191655
Change view
Click to view available options
Aperçu général:
FlaskScrubber Laveuse de verrerie
Exigences électriques:
115 V, 50/60 Hz, 16 A, 1 P
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Modèle:
Laveuse autoportante
Laveuse autoportante avec fenêtre
Laveuse sous le comptoir
Laveuse sous le comptoir avec fenêtre
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Aperçu général Exigences électriques Modèle
411001000 FlaskScrubber Laveuse de verrerie 115 V, 50/60 Hz, 16 A, 1 P Laveuse sous le comptoir
411001010 FlaskScrubber Laveuse de verrerie 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveuse sous le comptoir
411001013 FlaskScrubber Laveuse de verrerie 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveuse sous le comptoir
411101000 FlaskScrubber Laveuse de verrerie 115 V, 50/60 Hz, 16 A, 1 P Laveuse sous le comptoir avec fenêtre
411101010 FlaskScrubber Laveuse de verrerie 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveuse sous le comptoir avec fenêtre
411101013 FlaskScrubber Laveuse de verrerie 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveuse sous le comptoir avec fenêtre
412001000 FlaskScrubber Laveuse de verrerie 115 V, 50/60 Hz, 16 A, 1 P Laveuse autoportante
412001010 FlaskScrubber Laveuse de verrerie 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveuse autoportante
412001013 FlaskScrubber Laveuse de verrerie 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveuse autoportante
412101000 FlaskScrubber Laveuse de verrerie 115 V, 50/60 Hz, 16 A, 1 P Laveuse autoportante avec fenêtre
412101010 FlaskScrubber Laveuse de verrerie 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveuse autoportante avec fenêtre
412101013 FlaskScrubber Laveuse de verrerie 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveuse autoportante avec fenêtre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Catalog No. 411001000 Supplier Labconco™ Supplier No. 411001000

missing translation for 'validMainframeMsg'

Laveuses polyvalentes et efficientes conçues pour un lavage efficient et constant de la verrerie à col étroit et des ustensiles de laboratoire en général.

Labconco FlaskScrubber™ Les laveuses de verrerie sont conçues pour un lavage efficace et constant de la verrerie à col étroit et des laboratoires polyvalents. Le logiciel CleanWorks OS est accessible via une interface à écran tactile en couleur complète et offre une surveillance intuitive et claire des charges – de lavage, assurant un nettoyage répétable, efficace et traçable.

FlaskScrubber les modèles atteignent une température de lavage maximale de 93° °C et séchent rapidement la verrerie avec un séchage par injection d’air forcé standard grâce à la technologie de gestion de la chaleur SpeedVent. FlaskScrubber Les modèles incluent un support de broche inférieur de 36 places, et peuvent être équipés d’une grande variété d’inserts et de supports supplémentaires pour accueillir tous types de vêtements de laboratoire.

 

  • Écran tactile avec le logiciel intuitif CleanWorks OS
  • Une conception flexible permet l’utilisation de l’injection de broche et des racks standards
  • La température maximale de lavage de 93° °C enlève les contaminants coriaces
  • La pompe de lavage avancée maximise la circulation de l’eau jusqu’à 112 gal/min (424 litres/min)
  • Séchage standard par broche à air forcé avec la technologie SpeedVent
  • Chambre et racks durables en acier inoxydable Type 304
  • Rack d’injection de broche de 36 places inclus

Specifications

Aperçu général FlaskScrubber Laveuse de verrerie
Affichage Écran tactile en couleur complète
Matériau Acier inoxydable (304)
Type de produit Lave-vaisselle de laboratoire
Débit Entrée d’eau chaude 1,25 GPM (4,7 LPM), entrée d’eau froide de 3,5 GPM (13,2 LPM)
Pression maximale 120 psi (entrée)
Pression min. de l’eau nettoyée N/A, peut être alimenté à partir de sources pressurisées et non pressurisées
Volume (impérial) Volume de chambre de 6,73 pi
Volume (métrique) Volume de chambre de 190,6 L
Cycles de lavage 9 programmes avec un total de 1 à 9 cycles
Consommation d’eau Aussi bas que 12,9 L
Modèle Laveuse sous le comptoir
Certifications/Conformité UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
À utiliser avec (application) Idéal pour les laboratoires collégiaux et universitaires, gouvernementaux, pharmaceutiques et industriels ou toute installation utilisant de la verrerie réutilisable
Comprend Crémaillère inférieure de broche
Température min. de l’eau d’entrée (impériale) 120 °F
Température de l’eau d’entrée (impériale) recommandée 120 °F
Température max. de l’eau d’entrée (impériale) 160 °F
Température de l’eau d’entrée (métrique) max. 71 °C
Température de l’eau d’entrée (métrique) min. 49 °C
Température de l’eau d’entrée (métrique) recommandée 49 °C
Profondeur (impériale) 27,7 po.
Profondeur (métrique) 70.4 cm
Dimensions (P x L x H) intérieures 27,2 x 24,1 x 32,1 à 36 po.
Hauteur (impériale) 32,1 à 36 po.
Hauteur (métrique) 81,5 à 91,4 cm
Largeur (impériale) 24,1 po.
Largeur (métrique) 61.2 cm
Poids (impériale) à l’expédition 202 lb.
Poids (métrique) à l’expédition 91.6 kg
Ampérage 16 A
Exigences électriques 115 V, 50/60 Hz, 16 A, 1 P
Tension 115 V
Fréquence 60 Hz
Show More Show Less