missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corepoint™ Scientific Réfrigérateurs à écran tactile pour stockage de matériaux inflammables
Description
- Les réfrigérateurs de stockage inflammables répondent aux exigences 45 NFPA et NFPA 30 pour le stockage à froid de matériaux inflammables et combustibles dans des laboratoires non classifiés. Utilise des composants non étincelants et/ou ATEX certifiés pour assurer un intérieur intrinsèquement sécuritaire pour les matériaux inflammables dans des contenants scellés. Ces unités sont équipées d’alarmes de température, de serrures de porte à clé, d’étagères intérieures, d’accès par sonde et de contrôle de température par microprocesseur.
- Contrôleurs tactiles intuitifs
- Contrôle de la température par microproessor
- Alarmes de température et journal des données
- Accès par sonde
- Serrures de porte à clé
- Réfrigérants naturels aux hydrocarbures
- Nos réfrigérateurs offrent des fonctionnalités haut de gamme, incluant des contrôleurs tactiles à la fine pointe, des alarmes avancées, des capacités d’enregistrement de données et un contrôle de température inégalé. Toutes les unités fonctionnent avec un réfrigérant naturel aux hydrocarbures pour la santé environnementale et l’efficacité énergétique.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Réfrigérateur |
| Capacité (impériale) | 14 pieds cubes |
| Capacité (métrique) | 396 L |
| Plage de températures | 1 °C à 10 °C |
| Réfrigérant | R600a |
| Style de porte | Swing solide |
| Nb de portes | 1 |
| Tablettes | 5 |
| Matériau de la hotte | Acier peint résistant aux rayures |
| Finition extérieure | Acier revêtu en poudre |
| Afficher plus de résultats |