missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corepoint™ Scientific Congélateurs manuels de dégivrage pour stockage de matériaux inflammables
Description
- Les congélateurs de stockage inflammables répondent aux exigences 45 NFPA et NFPA 30 pour le stockage à froid de matériaux inflammables et combustibles dans des laboratoires non classifiés. Utilise des composants non étincelants et/ou ATEX certifiés pour assurer un intérieur intrinsèquement sécuritaire pour les matériaux inflammables dans des contenants scellés.
- Respecter NFPA les exigences 45 et 30 pour l’entreposage inflammable
- Alarmes de température
- Serrures de porte à clé
- Étagères spacieuses
- Accès par sonde
- Réfrigérants naturels aux hydrocarbures
- Ces congélateurs offrent des fonctionnalités multifonctionnelles dans un design économique, incluant des alarmes de température, des serrures de porte à clé, des étagères intérieures, l’accès par sonde et le contrôle de température par microprocesseur. Toutes les unités fonctionnent avec un réfrigérant naturel aux hydrocarbures pour la santé environnementale et l’efficacité énergétique.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Congélateur |
| Capacité (impériale) | 17 pi³ |
| Capacité (métrique) | 481 L |
| Plage de températures | -15 °C à -25 °C |
| Style de porte | Swing solide |
| Nb de portes | 1 |
| Matériau de la hotte | Acier peint résistant aux rayures |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Isolation | Mousse d’uréthane haute densité conforme à l’EPA |
| Intérieure | Acier inoxydable |
| Afficher plus de résultats |