missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquettes d’expédition des matières dangereuses LIQUIDES INFLAMMABLES

Numéro de catalogue. 19110966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
4 x 4 po
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19110966 4 x 4 po
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19110966 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 121067

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Étiquettes d’expédition pour matières dangereuses - Vinyle adhésif : L’adhésif acrylique permanent adhère à une grande variété de surfaces

  • Le film vinyle intérieur/extérieur résiste à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation.
  • Durabilité extérieure moyenne jusqu’à 3 ans

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ANSI Z53.1-1967; ANSI Z535-2006; OSHA 1910.145
Aperçu général Étiquette
Type d’adhésif Acrylique permanent, Auto-adhésif
Couleur Rouge sur fond blanc
Finition Gloss
Format Étiquette
Matériau Vinyle
Côtés à imprimer Impression sur une face
Type de produit Étiquette
Langues Anglais
Quantité 500/rouleau
Forme Carré
Dimensions (impériale) 4 x 4 po
Dimensions (L x P) 4 x 4 po
Longueur (impériale) 4 in.
Largeur (impériale) 10,16 cm (4 po)
Largeur (métrique) 149.86 mm
Hauteur (impériale) 10,16 cm (4 po)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats