missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hughes Tuyau d’arrosage portatifs, montage mural, (1) In-Line buse

Numéro de catalogue. 18666652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Montage:
Mur
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Montage
18666652 Mur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 18666652 Fournisseur Justrite International Code fournisseur OPT100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Hughes Le boyau d’arrosage portatif mural possède une buse unique en ligne pour les environnements dangereux où il y a un risque de petites fuites de produits chimiques ou de substances dangereuses

Caractéristiques :

  • Équipée d’un cache-poussière à détachement, d’une valve anti-retour et d’un régulateur de débit
  • Doté d’un tuyau renforcé de 4,9 pieds (1,5 m), particulièrement utile pour traiter le personnel handicapé
  • Bouton d’activation à verrouillage pour faciliter l’utilisation
  • Comprend une étiquette d’inspection pour enregistrer les tests et l’historique de service.

Compliance

Non ANSI conforme

Warranty

1 an

Spécifications

Activation Poignée à pression actionnée avec bouton de verrouillage
Couleur Blanc, Vert, Rouge
Profondeur (impériale) 12 in
Profondeur (métrique) 305 mm
Débit 2.11 gpm
À utiliser avec (application) Douche d’urgence et lavage des yeux à l’eau
Hauteur (impériale) 3 in
Hauteur (métrique) 76 mm
Comprend 1 Unité
Connexion d’entrée (métrique) 0,5 pouces (F) NPT - Tuyau
Matériau Polyarylamide renforcée de fibres de verre (corps), laiton revêtu de poudre (buses), EPDM (coiffes)
Montage Mur
Pression 22 à 87 psi
Type de produit Douche de sécurité et lavage oculaire d’urgence
Largeur (impériale) 15 in
Largeur (métrique) 381 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats