missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ FiveEasy™ F20 pH/mV Mètres

Numéro de catalogue. 01912346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Mesureur avec équipement standard
pH-mètre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie
01912346 Mesureur avec équipement standard
01912345 pH-mètre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 01912346 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30266626
Gagnez jusqu’à 5X Dollar$ Fisher Scientific avec achat
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

capteur LE438, installation QuickGuide, pack de démarrage tampon pH

Un posemètre compact de laboratoire permet des mesures de pH/mV de haute qualité d’un simple clic sur un bouton

  • Conception compacte et économe d’espace avec boîtier en ABS
  • Retirez le support du capteur après utilisation et rangez-le sur le côté du compteur
  • Grand, bien structuré, de 4,3 po. écran LCD segmenté pour une visualisation facile
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation facile
  • Compensation de température ATC et MTC
  • Trois points (maximum) Étalonnage linéaire avec quatre groupes tampons prédéfinis
  • Entrées de capteurs BNC, Cinch, NTC 30 kiloOhm
  • Comprend une sortie analogique, un enregistrement automatique et manuel des points d’extrémité, un signal acoustique des points de terminaison, un signal visuel
  • Idéal pour une large gamme d’applications en laboratoire
Spécifications :
  • Plage de pH : 0,00 à 14,00
  • Résolution du pH : 0,01
  • Précision du pH : ± :0,01
  • Plage mV : 2000 à 2000mv
  • Résolution mV : 1mV
  • Précision mV : ±1mV
  • Plage de température : 0° à +100 °C (32° à 212 °F)
  • Résolution de température : 0,1 °C
  • Précision de la température : 0,5 °C
  • Taille de la mémoire : calibration du courant
  • Alimentation : 100 à 240V, 50/60Hz, 12 VDC
  • Dimensions : 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 po)
  • Poids : 0,63 kg (1,4 lb)
Applications :
  • F20mètre seulement : Adapté aux applications nécessitant un capteur spécifique non inclus dans un kit
  • Équipement standard F20 : Adapté à une large gamme d’échantillons aqueux généraux

Spécifications

Aperçu général FiveEasy F20-Std
Précision (température) 0,5 °C
Comprend Compteur de pH F20, capteur de pH LE438, porte-électrode, 1 sachet tampon chacun pour pH 4,01, 7, 9,21 et 10,01, certificat d’essai, guide de mesure du pH
Précision (mV) ±1
Précision (pH) ±0,01
À utiliser avec (application) Large gamme d’échantillons aqueux généraux
Étalonnage Linéaire
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0.01
Gamme (mV) 2000 à 2000
Résolution (mV) 1mV
Plage de températures (métrique) 0 °C à 100 °C
Plage de températures (impériale) 32 °F à 212 °F
Résolution (température) 0,1 °C
Type d’écran LCD
Mémoire Étalonnage du courant
Entrées Capteurs BNC, Cinch, NTC 30 kiloOhm
Dimensions (L x l x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 po)
Poids (métrique) 0.63 kg
Poids (impériale) 1.4 lb.
Modèle F20
Compensation thermique ATC et MTC
Catégorie Mesureur avec équipement standard
Tension 120/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats