missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Tampons absorbants universels tout usage

Numéro de catalogue. 19140910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
25 gallons.
44 gallons.
Capacité de poids:
Léger
Poids moyen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale) Capacité de poids
19140910 44 gallons. Léger
19140911 25 gallons. Poids moyen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19140910 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur FSCALL1519L200
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour nettoyer les déversements

  • Des absorbants gris très polyvalents captent les fluides chimiques à base d’eau, à base de pétrole et non agressifs
  • Les absorbants polyvalents sont fabriqués avec la technologie MAXX™ pour une absorption supérieure et une plus grande résistance sans poids supplémentaire
  • Les perforations offrent un contrôle des coûts et réduisent le gaspillage en vous permettant d’utiliser uniquement ce dont vous avez besoin

Compliance

OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2); EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii); OSHA 29 CFR 1910, 120(j)(1)(vii).

Spécifications

Couleur Gris
Capacité (impériale) 44 gallons.
Capacité (métrique) 166.5 L
Matériau Polypropylène
Catégorie Coussinet absorbant universel tout usage
Quantité d’emballage 200/Cs.
Capacité de poids Léger
Dimensions (L x P) 48,2 x 38,1 cm (19 x 15 po)
Longueur (impériale) 19 po.
Longueur (métrique) 48.2 cm
Largeur (impériale) 15 in
Largeur (métrique) 38.1 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats