missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Brosse à pipet à transfert

Numéro de catalogue. 03625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
17 in
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale)
03625 17 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03625
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Brosse en forme conique avec poils en nylon rigides pour nettoyer les pipets de transfert.

Nettoyez les pipets de transfert avec cette brosse en forme de cône.

  • Nylon Soils de 17 po. (43 cm)

Spécifications

Type de produit Brosse à pipet
Type du cône Conique
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) de poils 0,93 po.
Diamètre (métrique) de poils 2.4 cm
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage des pipes de transfert
Longueur (impériale) 17 in
Longueur (impériale) de poil 7,5 in
Longueur (métrique) 43.18 cm
Longueur (métrique) de poils 19 cm
Taille Moyens
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats