missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Caisses d’empilement et de nidification
Description
- Disponible avec ou sans couvercle
- Empilables ou qu’on peut tourner à 180 degrés pour s’imbriquer lorsqu’il est vide, ce qui permet d’économiser de l’espace précieux
- Fabriqué en polypropylène de qualité industrielle
- Ne rouillez pas, ne corrodez pas et ne vous pliez pas
Specifications
Specifications
| Catégorie | Bac de rangement (Sac empilé et nid) |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (L x l x H) | 18 x 11 x 6 po |
| Longueur (impériale) | 18 po |
| Longueur (métrique) | 45.7 cm |
| Largeur (impériale) | 11 po |
| Largeur (métrique) | 27.9 cm |
| Hauteur (impériale) | 6 po |
| Hauteur (métrique) | 15.24 cm |