missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trousse de nettoyage après déversement d’acide, Fisher Chemical

Numéro de catalogue. 18061A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
0,25 gal.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale)
18061A 0,25 gal.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 18061A Fournisseur Thermo Fisher Scientific Code fournisseur FL18061A
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

L’équipement à usage unique comprend deux appareils de 4,25 lb. (1,9 kg) de contenants de neutralisant/absorbant; un sac de jetable en plastique à fermeture éclair avec étiquettes à écrire; une paire de lunettes de sécurité; un tablier; une paire de gants; une paire de couvre-chaussures; une pelle à poussière, un balai; et des étiquettes d’étanchéité pour l’équipement usagé.

Neutraliser et absorber jusqu’à 0,25 gal (1L) de la plupart des acides de laboratoire

  • Convient à l’utilisation avec les acides acétique glaciaire, chlorhydrique, nitrique, sulfurique, phosphorique, perchlorique et fluorhydrique
  • La couleur passe du rouge au bleu lorsque l’acide a été neutralisé
  • Les instructions avec des pictogrammes sont imprimées à l’intérieur du couvercle
  • Emballé dans un boîtier durable et résistant à l’eau, imprimé avec un grand “panneau ACID SPILL” à l’extérieur
  • Un sceau d’infalsification assure l’intégrité
  • L x L x H : 19 × 7,5 × 11 po. (48,3 × 19 × 27,9 cm)

Spécifications

Capacité (impériale) 0,25 gal.
Capacité (métrique) 1 L
Catégorie Trousse de nettoyage après déversement d’acide
Comprend Le kit à usage unique comprend 2 contenants de 4,25 lb de neutralisant/absorbant, 1 sac de jetage en plastique à fermeture éclair avec étiquettes écrites, 1 paire de lunettes de sécurité, 1 tablier, 1 paire de gants, 1 paire de couvre-chaussures, 1 pelle à poussière, balai et étiquettes de scellement pour l’équipement usagé
Dimensions (L x l x H) 19 x 7,5 x 11 po. (48,3 x 19 x 27,94 cm)
Longueur (impériale) 19 po.
Longueur (métrique) 48.3 cm
Largeur (impériale) 7,5 in
Largeur (métrique) 19 cm
Hauteur (impériale) 11 pouces
Hauteur (métrique) 27.94 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats