missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Collecte et tube de transport des fioles du Capitole
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Color:
Ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Color
14376 Ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14376 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S40600

Fioles ambrées indépendantes et étanches pour les tests photosensibles et le rangement pratique

  • Fabriqués en polypropylène
  • Les bouchons jaunes sont étanches lorsque le tube et le bouchon sont emballés sous vide ou pressurisés
  • Laboratoire de référence approuvé
  • Le tube a un fond conique avec une base autoportante à jupe
  • 12 ml

Spécifications

Color Ambré
Diameter (Metric) Outer 15 mm
Material Polypropylène
Sterility Non stérile
Volume (Metric) 12 mL
For Use With (Application) For urinalysis or urine porphyrins testing for up to 72 hours without refrigeration
Style Conique
Volume (English) 0,4 oz
Quantity 1000 Cs.
Height (Metric) 96 mm