missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc en néoprène massif

Numéro de catalogue. 14141H
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro de bouchon:
6.5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Numéro de bouchon
14141H 6.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14141H

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

  • Néoprène massif
  • Résiste aux produits pétroliers, aux gras, aux huiles et aux produits chimiques organiques

La quantité approximative par paquet indiquée est basée sur le nombre moyen de bouchons dans 1 lb. (454 g).

Spécifications

Type de produit Bouchon solide
À utiliser avec (application) Résiste aux produits pétroliers, aux gras, aux huiles et aux produits chimiques organiques
Couleur Vert
Matériau Néoprène
Diamètre (métrique) du bas 2.7 cm
Diamètre (métrique) supérieur 3.4 cm
Longueur (métrique) 0.25 cm
Numéro de bouchon 6.5
Taille 6.5