missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Brosse à poils doux Nylon

Numéro de catalogue. 03636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
03636 Blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03636
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour nettoyer les tiges d’entonnoir et les tubes capillaires.

  • Fait de poils en nylon doux Longueur : 12 po. (30 cm)

Spécifications

Type de produit Brosse à poils doux
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) de poils 0,5 pouces
Diamètre (métrique) de poils 1.3 cm
À utiliser avec (application) Pour nettoyer les tiges d’entonnoir et les tubes capillaires
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (impériale) de poil 2,5 in
Longueur (métrique) 30.5 cm
Longueur (métrique) de poils 6.3 cm
Taille Moyens