missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Petit séparateur d’échantillons SS-50

Numéro de catalogue. 048892A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Length (English):
10 in
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Length (English)
048892A 10 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 048892A Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur SS 50

Réduit un grand échantillon à une quantité adaptée pour réaliser un test de tamis.

  • Fabriqué en acier étamé
  • Divise l’échantillon en deux, et en répétant l’opération, en quarts, huits, seizièmes, etc.
  • Il a quatorze pouces et demie. ouvertures se déchargeant alternativement dans des directions opposées
  • Comprend trois pièces de 9,625 x 5,4375 x 5 po. Poêles hautes et une cuillère plate
  • Taille : 14 po; Trémie : 10 x 6 po.

Spécifications

Product Type Petit séparateur d’échantillons
Material Acier étainé
Depth (English) 14 pouces
Depth (Metric) 35.56 cm
Height (English) 14 pouces
Height (Metric) 35.56 cm
Length (English) 10 in
Width (English) 6 in
Weight (English) 10 lb.
Weight (Metric) 4.5 kg
For Use With (Equipment) Fabrication du test de tamisage
Includes Trois de 9,625 x 5,4375 x 5 po. Poêles hautes et une cuillère plate
Particle Size 0,12 po.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats