missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Ruban autocollant pour étiquettes
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 15940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
14 yd.
60 yd.
Largeur (impériale):
0,5 po.
0,75 po.
1 po.
1,5 in
2 in
Comprend:
Bande d’étiquette seulement
Ruban adhésif et distributeur
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale) Largeur (impériale) Comprend
15940 14 yd. 1,5 in Bande d’étiquette seulement
15937 14 yd. 0,5 po. Ruban adhésif et distributeur
15938 14 yd. 0,75 po. Ruban adhésif et distributeur
15935 60 yd. 1 po. Bande d’étiquette seulement
15939 14 yd. 1 po. Bande d’étiquette seulement
15941 14 yd. 2 in Bande d’étiquette seulement
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 15940

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le—polyvalent adhère même aux plastiques pendant l’autoclavage.

Le—polyvalent adhère même aux plastiques pendant l’autoclavage

  • Adhère au verre, au plastique, au papier et au bois de -23° à +121 °C (-9° à +250 °F)
  • Particulièrement adapté à l’autoclave, au réfrigérateur, au congélateur profond, au stérilisateur et à l’incubateur
  • Facile à marquer au crayon, au stylo, au stylo à bille et à la plupart des feutres
  • Enlève sans résidu
  • Résistante à l’huile, à l’eau et aux acides

Spécifications

Type d’adhésif Auto-adhésif
Couleur Blanc
Format Ruban collant
Type de produit Ruban autocollant pour étiquettes
À utiliser avec (application) Autoclave, réfrigérateur/congélateur, stérilisateur, incubateur
Comprend Bande d’étiquette seulement
Quantité 1 Chq.
Plage de températures (impériale) -9 à 250° F
Plage de températures (métrique) -23°C à +121°C
Dimensions (L x P) 14 verges x 1,5 po.
Longueur (impériale) 14 yd.
Longueur (métrique) 13 m
Largeur (impériale) 1,5 in
Diamètre (impériale) 1 po D.I. :
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats