missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FISHERBRAND™ Pipettes volumétriques CulturTek™ réutilisables

Numéro de catalogue. 1365030C
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
25 mL
50 mL
100 mL
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Précision:
±0,06 ml
±0,1 mL
±0,2 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Couleur Précision
1365030C 100 mL Jaune ±0,2 ml
1365030A 25 mL Bleu ±0,06 ml
1365030B 50 mL Rouge ±0,1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 1365030C

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La grande ouverture de la pointe se remplit et se vide rapidement, tout en accélérant le transfert des cellules.

Initialement développé pour la production interne de cellules de culture tissulaire aux laboratoires Smith, Kline et French. Le verre en borosilicate lourd offre une plus grande résistance aux écaillages et à la casse que les pipettes volumétriques conventionnelles.

  • Ouvertures d’extrémité d’environ 4 mm
  • Articulations renforcées de la pointe et de l’embout de l’ampoule
  • Une longueur plus courte facilite la manipulation des pipettes
  • Avec des marques ambrées permanentes
  • Surface revêtue pour les bouchons de coton (bouchons non fournis)

Order Info

Disponibles sous forme PersonaPet™ de pipettes personnalisées.

Compliance

Calibré pour livrer.

Spécifications

Précision ±0,2 ml
Étalonnage Étalonné « à livrer »
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non-sterile
Graduée Oui
Couleur de graduation Ambré
Type de cône Renforcé
Volume (impérial) 395,8 g (3,38 oz)
Couleur Jaune
Volume (métrique) 100 mL
Catégorie Pipette volumétrique
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Pipet Controller
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats